Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF53 PANNELLO MICROPERFORATO 500X300 - NSYMF53

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF53 PANNELLO MICROPERFORATO 500X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480199073

Artikelnummer

SNRNSYMF53

Herstellernummer

NSYMF53

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie