SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF1210 PANNELLO MICROPERFORATO 1200X1000 - NSYMF1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1150 mm
Breite - 950 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480183010
Artikelnummer
SNRNSYMF1210
Herstellernummer
NSYMF1210
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1150 mm
Breite:
950 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 1000 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


