SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF106 PANNELLO MICROPERFORATO 1000X600 - NSYMF106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 950 mm
Breite - 550 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
92 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480182990
Artikelnummer
SNRNSYMF106
Herstellernummer
NSYMF106
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


