Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD1 LAMPADA LED T5 8W - NSYLAMT5LD1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD1 LAMPADA LED T5 8W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 310 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481190369

Artikelnummer

SNRNSYLAMT5LD1

Herstellernummer

NSYLAMT5LD1

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

5 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

310 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

100...250 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Queste lampade LED a basso costo, senza presa e con interruttore integrato, hanno un consumo di 5 W. La tensione operativa nominale è 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosità della luce è di 500 lm, la temperatura della luce è di 4000 K e la durata del LED èdi 25000 ore. Il coperchio trasparente e i connettori sono in plastica, il corpo è in alluminio, la lampada ha un grado di protezione IP20 contro acqua e polvere ed è isolata elettricamente in classe 1. Le dimensioni della lampada sono (L) 310 mm x (A) 30,5 mm. Può essere fissato su traverse o parti metalliche con fissaggio magnetico o con viti. Con la lampada vengono forniti gli elementi di fissaggio, un connettore rapido con cavi da 1 e 3 metri. La temperatura di conservazione va da -10°C a 60°C e la temperatura di esercizio da -16°C a 65°C. È possibile interconnettere fino a 10 lampade utilizzando una sola sorgente di alimentazione. La lampada è certificata IEC 60598.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie