SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD LAMPADA LED PORTATILE - NSYLAMPORTLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
3606480467622
Artikelnummer
SNRNSYLAMPORTLD
Herstellernummer
NSYLAMPORTLD
Hersteller
SNR
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Schalter:
ja
Breite:
67.6 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
270.2 mm
Länge:
88 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


