SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDVDC LAMPADA LED SENZA PRESE 24-48 VDC - NSYLAMLDVDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 24...48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 10 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Packung
1 ST
EAN
3606481203106
Artikelnummer
SNRNSYLAMLDVDC
Herstellernummer
NSYLAMLDVDC
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
24...48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


