Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDU LAMPADA LED CON PRESA UL-CSA - NSYLAMLDU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDU LAMPADA LED CON PRESA UL-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 372 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481203076

Artikelnummer

SNRNSYLAMLDU

Herstellernummer

NSYLAMLDU

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

10 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

372 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

100...250 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampada LED con presa UL-CSA. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x elementi di fissaggio, 1x lampadina - fattore di potenza: 0.9. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie