SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDS LAMPADA LED CON PRESA SCHUKO - NSYLAMLDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 372 mm
Mit Steckdose - ja
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481203045
Artikelnummer
SNRNSYLAMLDS
Herstellernummer
NSYLAMLDS
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
10 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
372 mm
Mit Steckdose:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungsspannung:
100...250 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


