Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDD LAMPADA LED SENZA PRESE E SENSORE PRESEN - NSYLAMLDD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDD LAMPADA LED SENZA PRESE E SENSORE PRESEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 372 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481203113

Artikelnummer

SNRNSYLAMLDD

Herstellernummer

NSYLAMLDD

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

10 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

372 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungsspannung:

100...250 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Questa lampada a LED fissaggio multiplo senza presa, con interruttore integrato e rilevatore di presenza ha un consumo di potenza di 10 W. La tensione operativa nominale è 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosità della luce è di 640 lm, la temperatura della luce è di 4000 K e la durata del LED è di 25000 ore. L'involucro è realizzato in plastica UL94 V-0, la lampada ha una resistenza IP20 ad acqua e polvere ed è isolata elettricamente in classe II. Le dimensioni della lampada sono (L) 372 mm x (L) 40 mm x (A) 63 mm. Può essere fissato su staffe, guide DIN o parti metalliche con fissaggio magnetico, viti o clip di fissaggio. Gli elementi di fissaggio sono forniti con la lampada. Il collegamento elettrico può essere effettuato mediante connettore rapido cavo da 3 m o connettore rapido cavo da 1 m, non forniti. La temperatura di conservazione va da -10°C a 60°C e la temperatura di esercizio da -16°C a 65°C. La lampada è certificata UL 508 A, IEC 60598, UL 8750, UL 1598, EN 55015 e UL 94.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie