SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230DG CSVS SMARTFAN 85M3/H 230V IP54 - NSYCVF85M230DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 175...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 175...253 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481369734
Artikelnummer
SNRNSYCVF85M230DG
Herstellernummer
NSYCVF85M230DG
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
175...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
175...253 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
85 m³/h
Bemessungsleistung:
15 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
49 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
13
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite:
150 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
62 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie