SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035 - NSYCVF850M400PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
EAN
3606480151361
Artikelnummer
SNRNSYCVF850M400PF
Herstellernummer
NSYCVF850M400PF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
931 m³/h
Bemessungsleistung:
126 W
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Breite:
316 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
162 mm