SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035 - NSYCVF850M230PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
838 m³/h
Bemessungsleistung:
150 W
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
316 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
162 mm