Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO - NSYCVF575M230MF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 575 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 96 mm

  • Breite - 340 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480151392

Artikelnummer

SNRNSYCVF575M230MF

Herstellernummer

NSYCVF575M230MF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

575 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

96 mm

Breite:

340 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

340 mm

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

85 W

Geräuschemission:

64 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore forzato ClimaSys CV. Cappa con ventilatore da tetto 230 V 50Hz o 60 Hz. 85W 50 Hz, 85W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 573 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 96 x 340 x 340 mm Dimensioni del foro di 228 x 228 mm. Cappa realizzata in acciaio grigio RAL 7035. Protezione IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie