Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF570M115MF Climasys-Lufter, 570m3/h, 115V, mit Dach - NSYCVF570M115MF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF570M115MF Climasys-Lufter, 570m3/h, 115V, mit Dach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150213500

Artikelnummer

SNRNSYCVF570M115MF

Herstellernummer

NSYCVF570M115MF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

ja

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

570 m³/h

Bemessungsleistung:

85 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

64 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

340 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

340 mm

La cappa superiore 85W con ventola 228x228mm e filtro G2 assicura un efficace controllo della temperatura all'interno degli armadi La ventola realizza un flusso libero di 570 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h con griglia di uscita ritagliata di 291 x 291 mm La larghezza esterna è 340 mm, l'altezza è 96 mm e la profondità è 340 mm L'accessorio è costituito da 1 cappuccio per la parte superiore dell'armadio, 1 ventola e 1 elemento di fissaggio Il colore del cappuccio è grigio (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP54 La tensione di ingresso è 115 V 50/60 Hz Il livello di rumore è di 64-64 dB

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie