SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M24FB FANBOX 550M3/H 24V DC - NSYCVF550M24FB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 222.8 mm
Breite - 222.8 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480678783
Artikelnummer
SNRNSYCVF550M24FB
Herstellernummer
NSYCVF550M24FB
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
550 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
222.8 mm
Breite:
222.8 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Tiefe:
90 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
1500 W
Geräuschemission:
60 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7016
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


