Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M48DPF VENTILATORE 44M3/H 48V DC 7035 - NSYCVF38M48DPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M48DPF VENTILATORE 44M3/H 48V DC 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 38 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 137 mm

  • Breite - 117 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480151194

Artikelnummer

SNRNSYCVF38M48DPF

Herstellernummer

NSYCVF38M48DPF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

38 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

137 mm

Breite:

117 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

48...48 V

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Tiefe:

49 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

3.6 W

Geräuschemission:

41 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi Schneider Electric tipo/modello VENTILATORE 44M3 H 48V DC 7035

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie