Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF38M24DPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

  • Ausgeführt als Einschublüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151187

Artikelnummer

SNRNSYCVF38M24DPF

Herstellernummer

NSYCVF38M24DPF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

38 m³/h

Bemessungsleistung:

3.6 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

41 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

117 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

49 mm

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 3,6 W e una portata libera di 58 m3/h Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti ProtezioneIP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie