Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M115PF VENTILATORE 38M3/H 115V 7035 - NSYCVF38M115PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M115PF VENTILATORE 38M3/H 115V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151170

Artikelnummer

SNRNSYCVF38M115PF

Herstellernummer

NSYCVF38M115PF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

38 m³/h

Bemessungsleistung:

3.3 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

41 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

117 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

49 mm

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 3,3 W 50 Hz e 3,5 W 60 Hz e una portata libera di 38 m3/h a 50 Hz e 39 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie