Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M230 VENTILATORE 35 M3/H 230V - NSYCVF35M230

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M230 VENTILATORE 35 M3/H 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 35 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151484

Artikelnummer

SNRNSYCVF35M230

Herstellernummer

NSYCVF35M230

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Schutzart (IP):

IP00

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

25 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

16 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Ventilatore 35m3/h 230V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: motore ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie