Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M115 VENTILATORE 35 M3/H 115V - NSYCVF35M115

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M115 VENTILATORE 35 M3/H 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151491

Artikelnummer

SNRNSYCVF35M115

Herstellernummer

NSYCVF35M115

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Bemessungsleistung:

16 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

32 dB(A)

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

25 mm

Ventilatore 35m3/h 115V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: motore ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie