Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035 - NSYCVF300M48DPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 262 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 268 mm

  • Breite - 248 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151316

Artikelnummer

SNRNSYCVF300M48DPF

Herstellernummer

NSYCVF300M48DPF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

262 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

268 mm

Breite:

248 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

48...48 V

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Tiefe:

103.4 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

11 W

Geräuschemission:

56 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore 247m3/h 48V DC 7035. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: ventilatore - tipo di filtro di ventilazione : standard. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie