SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M24DPF VENTILATORE 262M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF300M24DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Ausgeführt als Einschublüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480151309
Artikelnummer
SNRNSYCVF300M24DPF
Herstellernummer
NSYCVF300M24DPF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
262 m³/h
Bemessungsleistung:
13 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
56 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
13
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
248 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
103.4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


