Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035 - NSYCVF300M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ClimaSys CV

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

300 m³/h

Bemessungsleistung:

36 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

56 dB(A)

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

248 mm

Höhe:

268 mm

Tiefe:

116 mm

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 300 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 268 x 248 x 116 mm Dimensioni del foro di 223 x 223 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento tramite connettore faston. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.