SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V - NSYCVF156M230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
EAN
3606480151460
Artikelnummer
SNRNSYCVF156M230
Herstellernummer
NSYCVF156M230
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
156 m³/h
Bemessungsleistung:
17 W
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
38 mm