Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP008DG VENTOLA PER CU DG - NSYCUSP008DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP008DG VENTOLA PER CU DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 1400 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 250 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486378496

Artikelnummer

SNRNSYCUSP008DG

Herstellernummer

NSYCUSP008DG

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

1400 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

120 mm

Breite:

250 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

250 mm

Bemessungsleistung:

200 W

Geräuschemission:

72 dB(A)

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 1 ventola centrifuga e 1 condensatore. La sua potenza ventola è di 200 W, con una tensione nominale di 230 V. Il flusso d'aria è di 1400 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 120 mmx250 mmx250 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie