Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP007DG VENTOLA PER CU DG - NSYCUSP007DG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP007DG VENTOLA PER CU DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 1200 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 225 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486378489

Artikelnummer

SNRNSYCUSP007DG

Herstellernummer

NSYCUSP007DG

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

1200 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

110 mm

Breite:

225 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380...415 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Tiefe:

225 mm

Bemessungsleistung:

150 W

Geräuschemission:

72 dB(A)

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 1 ventola centrifuga. La sua potenza ventola è di 150 W, con una tensione nominale di 400/460 V. Il flusso d'aria è di 1200 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 110 mmx225mmx225 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie