SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP0044 VENTOLA PER CU OLD - NSYCUSP0044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480709937
Artikelnummer
SNRNSYCUSP0044
Herstellernummer
NSYCUSP0044
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


