SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP003DG VENTOLA PER CU DG - NSYCUSP003DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 850 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 75 mm
Breite - 220 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486378441
Artikelnummer
SNRNSYCUSP003DG
Herstellernummer
NSYCUSP003DG
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
850 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
75 mm
Breite:
220 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
220 mm
Bemessungsleistung:
80 W
Geräuschemission:
72 dB(A)
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


