SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF800T1K FILTRO POLIURETANO CU LAT 800-1K - NSYCUF800T1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
EMV-Ausführung - nein
Mit Filtermatte - nein
Filterklasse - G2
Packung
5 ST
EAN
3606480685491
Artikelnummer
SNRNSYCUF800T1K
Herstellernummer
NSYCUF800T1K
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
IP34
Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: 820 W e condizionatore laterale: 1000 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


