SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC032DG RETROFIT KIT CU DG LATERALE 600W - NSYCUACC032DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 330 mm
Höhe - 606 mm
Tiefe - 1.5 mm
Einbauort - Tür
Packung
1 ST
EAN
3606486395226
Artikelnummer
SNRNSYCUACC032DG
Herstellernummer
NSYCUACC032DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
606 mm
Tiefe:
1.5 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 606x330x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


