SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU2KDG COND. CU DG LATERALE 2KW 230V - NSYCU2KDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.823 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486055151
Artikelnummer
SNRNSYCU2KDG
Herstellernummer
NSYCU2KDG
Hersteller
SNR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
405 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1000 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
850...850 m³/h
Tiefe:
225 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


