SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU1K2P4DG COND. CU DG LATERALE 1KW 2P400/460V - NSYCU1K2P4DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.556 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486055052
Artikelnummer
SNRNSYCU1K2P4DG
Herstellernummer
NSYCU1K2P4DG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
550...550 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
345 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
215 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


