SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS200W230V RESISTENZA VENTILATA 200W 230V - NSYCRS200W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3295150175556
Artikelnummer
SNRNSYCRS200W230V
Herstellernummer
NSYCRS200W230V
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
200 W
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


