SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W230VTVC RESISTENZA ANTICONDENSA 350/500W 230V - NSYCRP1W230VTVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 500 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480152382
Artikelnummer
SNRNSYCRP1W230VTVC
Herstellernummer
NSYCRP1W230VTVC
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
500 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
155 mm
Höhe:
150 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
500 W
Tiefe:
215 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


