SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 55W - NSYCR55WU2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3295150175068
Artikelnummer
SNRNSYCR55WU2
Herstellernummer
NSYCR55WU2
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
85 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
55 W
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


