Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR250W230VV RESISTENZA ANTICONDENSA 250W + VENT. - NSYCR250W230VV

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR250W230VV RESISTENZA ANTICONDENSA 250W + VENT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152436

Artikelnummer

SNRNSYCR250W230VV

Herstellernummer

NSYCR250W230VV

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

100 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

250 W

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenze anticondensa con ventilatore. 250W, 230V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da - 40 a 70) °C. Resistenze anticondensa con ventilatore. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Fissaggio con clip. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie