Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 20W - NSYCR20WU2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175020

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU2

Herstellernummer

NSYCR20WU2

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Breite:

85 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie