Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C RESISTENZA 20W 12-24V - NSYCR20WU1C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C RESISTENZA 20W 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152269

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU1C

Herstellernummer

NSYCR20WU1C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie