SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1 RESISTENZA ANTICOND. 20W 12-24V - NSYCR20WU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 20 W
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
3295150175129
Artikelnummer
SNRNSYCR20WU1
Herstellernummer
NSYCR20WU1
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
20 W
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
20 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


