Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 10W - NSYCR10WU2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

439 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3295150175013

Artikelnummer

SNRNSYCR10WU2

Herstellernummer

NSYCR10WU2

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

10 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

85 mm

Höhe:

130 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

10 W

Tiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 10W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie