Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2C RESISTENZA 100W 110-250V AC/DC - NSYCR100WU2C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2C RESISTENZA 100W 110-250V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152320

Artikelnummer

SNRNSYCR100WU2C

Herstellernummer

NSYCR100WU2C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

100 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie