Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 90W - NSYCR100WU2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 90W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 90 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175099

Artikelnummer

SNRNSYCR100WU2

Herstellernummer

NSYCR100WU2

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

90 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

85 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

90 W

Tiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento -40-70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie