SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCOCNS1400 SUPPORTO H1400 - NSYCOCNS1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standfuß
Breite - 250 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 890 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3606480508936
Artikelnummer
SNRNSYCOCNS1400
Herstellernummer
NSYCOCNS1400
Hersteller
SNR
Ausführung:
Standfuß
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
890 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi Schneider Electric tipo/modello SUPPORTO H1400


