Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCN40 GUIDA A C 2M 40X20X24 - NSYCN40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCN40 GUIDA A C 2M 40X20X24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480181092

Artikelnummer

SNRNSYCN40

Herstellernummer

NSYCN40

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

20 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

Set di 10 guide simmetriche a C per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza è di 20 mm L'altezza è di 40 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie