SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCN20 GUIDA A C 2M 21X11X10 - NSYCN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 11 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480181085
Artikelnummer
SNRNSYCN20
Herstellernummer
NSYCN20
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
11 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Set di 10 guide simmetriche a C per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza è di 11 mm L'altezza è di 21 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie