Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL1242ECSX SERRATURA CROMATA CON CHIUSURA 1242E - NSYCL1242ECSX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL1242ECSX SERRATURA CROMATA CON CHIUSURA 1242E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154812

Artikelnummer

SNRNSYCL1242ECSX

Herstellernummer

NSYCL1242ECSX

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3X Il numero della chiave è 1242E Il manico è realizzato in zamak cromato Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,144 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie