SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEJ 4 PEZZI DA 1M GUARNIZIONI PASSACAVI - NSYCEJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485130163
Artikelnummer
SNRNSYCEJ
Herstellernummer
NSYCEJ
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
grau
Guarnizione di ricambio per ingresso cavi in schiuma per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in poliuretano autoestinguente. È progettato per essere fissato su piastra pressacavi. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 1010 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 15 mm e 25 mm. La sua lunghezza è 1m. Il kit contiene 4 guarnizioni.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


