SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCDS STAFFA SUPPORO CANALINA - NSYCDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0 mm
Breite - 34 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...0 mm
Ausführung - Klemmausleger
Packung
10 ST
EAN
3606480181047
Artikelnummer
SNRNSYCDS
Herstellernummer
NSYCDS
Hersteller
SNR
Länge:
0 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...0 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Winkel:
45...45 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


