SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHDF TERMOSTATO DOPPIO NC+NA °F - NSYCCOTHDF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Thermostat
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606480152542
Artikelnummer
SNRNSYCCOTHDF
Herstellernummer
NSYCCOTHDF
Hersteller
SNR
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Montageart:
sonstige
Mit Digital-Anzeige:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
200...240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
200...240 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


