Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHCF TERMOSTATO PER RESISTENZE F - NSYCCOTHCF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHCF TERMOSTATO PER RESISTENZE F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152528

Artikelnummer

SNRNSYCCOTHCF

Herstellernummer

NSYCCOTHCF

Hersteller

SNR

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

200...240 V

Termostato per resistenze °F. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato semplice - intervallo regolazione temperatura: 0...60°C - informazioni visualizzate: temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie